こたつテーブル 布団セット 長方形

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1セット 【天板】ホワイト、【こたつ布団】ノルディックモカ 注文コード64176747 品番NCK-806021(WH/NA)+KKF-1719(NDMO)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど20種類から選べます 他の種類を見る

こたつテーブル本体とこたつ布団の2点セットからお選びいただけます
天板がリバーシブルで使えるからお部屋やふとんに合わせて年中使えます。
こたつ布団
さらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用。ほこりの出にくい、ポリエステル綿をたっぷり1.4kg。取っ手付き収納袋付きでオフシーズンもコンパクトに収納。

用途こたつ、テーブルとして。こたつ 炬燵 コタツ こたつテーブル テーブル フランネル 材質合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂) 質量(kg)11 【天板】ホワイト、【こたつ布団】ノルディックモカ 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)300 型番ヒーター:NCH-302 電源コード(m)3 保証期間1年 電源コード中間入切スイッチ 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)80×60×38
注意
※電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出
※布団は圧縮状態でお届けします。開封後、およそ1日ほどで復元します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64176747 NCK-806021(WH/NA)+KKF-1719(NDMO) 00848061 NCK-80602WH/NA こたつテーブル 長方形 リバーシブル YAMAZEN(山善) こたつテーブル 長方形 リバーシブル YAMAZEN(山善) 1台 7,998 税込8,798 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする