曜日別特売
691325110007 基板接続用ピンヘッダ 7極 3.5mm 1列 1袋 350個入 WURTH ELEKTRONIK 64176999

基板接続用ピンヘッダ 7極 3.5mm 1列 1袋 350個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(350個)注文コード64176999品番691325110007
参考基準価格(税別)¥195,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.5mm●極数:7●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-9314アズワン品番65-7733-87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする