こたつテーブル 80×80cm/105×75cm/120×80cm

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1セット 寸法(cm)【こたつ布団】235×185 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)こたつ:105×75×36(継脚時高さ41) 注文コード64177027 品番HKR-10575H(OBR)+AKF-1824(IV/GJ)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は寸法・内容量など42種類から選べます 他の種類を見る

こたつテーブル本体のみか、こたつテーブル本体+こたつ布団の2点セットからお選びいただけます
【こたつ本体】
年中使えるこたつテーブル
信頼の日本メーカー製ヒーターで体をじんわり暖めます
無段階温度調節
継脚付き
雰囲気のある木目柄を採用
ラウンド加工を施しているため、お子様のいるご家庭でも安心
【こたつ布団】
さらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用
取っ手付き収納袋付きでオフシーズンもコンパクトに収納
リバーシブルで使用可能

用途こたつ、デスク、テーブルとして。正方形 長方形 布団セット 高さ調節 セット内容こたつ本体×1、こたつ布団×1 タイプこたつ布団セット 電源(V)100 (50Hz/60Hz) ヒーターNCH-302 寸法(cm)【こたつ布団】235×185 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)こたつ:105×75×36(継脚時高さ41) 1時間あたりの電気代目安(円)(強)4.03円(約130Wh)、(弱)1.86円(約60Wh)
注意
※圧縮状態でお届けします。開封後、およそ1日ほどで復元します。
※お手入れは品質表示に従って行ってください。誤ったお手入れは、品質低下・破損の原因となります。
※電気代は電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出しています。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1につき ¥6,500 / 税込 ¥7,150
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする