こたつ用 ヒーターユニット 石英管ヒーター 300W 取換用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64177149 品番NYH-300S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

こたつ用取替えヒーター
取付枠サイズ:29cm角 専用
ドライバー1本で取り換え簡単
コントローラー:中間入切スイッチ
温度制御:サーモスタット

用途取換用ヒーターとして。こたつヒーターユニット 取り替え用ヒーター ユニットヒーター 交換用 火燵 こたつ コタツ 炬燵 付属品ヒーター取付用化粧ビス4本 質量(kg)1 消費電力(W)300 安全装置温度ヒューズ 電源コード(m)3 ヒーターU字型石英管ヒーター 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.8×28.8×6.5 消費電力量(Wh)(強)約130、(弱)約60 1時間あたりの電気代目安(円)(強)約4円、(弱)約1.8円
取扱説明書:(4.66MB)
注意
※電気代は、電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出しています

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする