曜日別特売
GDT-HDN1353(DB) こたつ ダイニングこたつ 長方形 ハイタイプ 135×80cm 600W ハロゲンヒーター YAMAZEN(山善) 64177219

GDT-HDN1353(DB) こたつ ダイニングこたつ 長方形 ハイタイプ 135×80cm 600W ハロゲンヒーター YAMAZEN(山善) 64177219
GDT-HDN1353(DB) こたつ ダイニングこたつ 長方形 ハイタイプ 135×80cm 600W ハロゲンヒーター YAMAZEN(山善) 64177219
GDT-HDN1353(DB) こたつ ダイニングこたつ 長方形 ハイタイプ 135×80cm 600W ハロゲンヒーター YAMAZEN(山善) 64177219
GDT-HDN1353(DB) こたつ ダイニングこたつ 長方形 ハイタイプ 135×80cm 600W ハロゲンヒーター YAMAZEN(山善) 64177219
GDT-HDN1353(DB) こたつ ダイニングこたつ 長方形 ハイタイプ 135×80cm 600W ハロゲンヒーター YAMAZEN(山善) 64177219
GDT-HDN1353(DB) こたつ ダイニングこたつ 長方形 ハイタイプ 135×80cm 600W ハロゲンヒーター YAMAZEN(山善) 64177219
GDT-HDN1353(DB) こたつ ダイニングこたつ 長方形 ハイタイプ 135×80cm 600W ハロゲンヒーター YAMAZEN(山善) 64177219
GDT-HDN1353(DB) こたつ ダイニングこたつ 長方形 ハイタイプ 135×80cm 600W ハロゲンヒーター YAMAZEN(山善) 64177219
GDT-HDN1353(DB) こたつ ダイニングこたつ 長方形 ハイタイプ 135×80cm 600W ハロゲンヒーター YAMAZEN(山善) 64177219
GDT-HDN1353(DB) こたつ ダイニングこたつ 長方形 ハイタイプ 135×80cm 600W ハロゲンヒーター YAMAZEN(山善) 64177219
GDT-HDN1353(DB) こたつ ダイニングこたつ 長方形 ハイタイプ 135×80cm 600W ハロゲンヒーター YAMAZEN(山善) 64177219
GDT-HDN1353(DB) こたつ ダイニングこたつ 長方形 ハイタイプ 135×80cm 600W ハロゲンヒーター YAMAZEN(山善) 64177219
GDT-HDN1353(DB) こたつ ダイニングこたつ 長方形 ハイタイプ 135×80cm 600W ハロゲンヒーター YAMAZEN(山善) 64177219
GDT-HDN1353(DB) こたつ ダイニングこたつ 長方形 ハイタイプ 135×80cm 600W ハロゲンヒーター YAMAZEN(山善) 64177219

こたつ ダイニングこたつ 長方形 ハイタイプ 135×80cm 600W ハロゲンヒーター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード64177219品番GDT-HDN1353(DB)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

135×80cm 長方形 4人用のダイニングにぴったりなこたつ
コード収納ボックス付き
テーブルとしても年中使用できるデザイン
ヒーターのでっぱりをおさえた薄型設計
高級感のある木目天板
こたつの高さがある分ダイニングチェアが入ります

用途こたつ、デスクとして。リビングやダイニング、子ども部屋、在宅勤務やテレワークにも。こたつ コタツ 炬燵 ダイニング ハイタイプ 家具調こたつ 電気こたつ こたつヒーター おしゃれ テーブル材質天板:繊維板/ウレタン、脚:天然木質量(kg)25消費電力(W)600電源100V (50Hz/60Hz)ヒーターMHU-601E保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)135×80×701時間あたりの電気代目安(円)(強)約5.6円、(弱)約2.2円
取扱説明書:(0.88MB)
注意
※電気代は、電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出しています
※こたつ布団は付属しません
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,000/税込4,400
北海道地方数量1につき5,500/税込6,050
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする