ゲーミングマウス 有線 USB 6ボタン DPI7200対応 RGBバックライト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64178120 品番PC-SMREX202-K
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

有線接続 USB Type-A
ボタン数 6
DPI(分解能)800/1600/2400/3200/4800/7200
RGBバックライト

付属品保証書付取扱説明書 仕様●最大トラッキング速度:60 IPS●最大ポーリングレート:125Hz●最大加速度:20G 外形寸法(mm)(約)幅65×高さ41×奥行127 ケーブル長(m)約1.5 本体質量(g)約110 コネクタ形状USB Type-A 分解能(dpi)800/1600/2400/3200/4800/7200dpi 切替式 動作環境【対応機種】USBポートを搭載したWindowsパソコンとMacシリーズ【対応OS】Windows10/11、Mac OSX(10.12以降)、Chrome OS 保管温湿度範囲ー10℃〜55℃/〜85%RH ※ただし結露なきこと 動作温湿度範囲5℃〜40℃/〜85%RH ※ただし結露なきこと ボタン数6
取扱説明書:(1.38MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする