ゲームパッド 有線 USB 21ボタン マクロ機能 RGBライト 振動対応

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64178138 品番PC-GPREX101-K
参考基準価格(税別)¥3,980 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

有線接続 USB Type-A
ボタン数 21、マクロボタン(ML/MR)付き
RGBバックライト
振動レベル…100%/60%/0%の3段階調整
マクロ機能搭載…ウエイト認識ありの最大300秒間の操作再現(本体保存)
トリガーストローク調整…2段階トリガーでゲームに応じて使い分け可能
ホールエフェクトトリガー…磁力非接触方式なので確実な操作性と高い耐久性を両立

付属品保証書付取扱説明書 仕様●振動機能:あり(3段階調整100%/60%/0%)●電圧/電流:5V/200mA●連射機能:あり(3段階調整) 質量(g)290±5 外形寸法(mm)(約)幅150×高さ105×奥行40 ケーブル長(m)1.8 接続方式USB2.0 対応機種Windows10(64bit)、Windows11(64bit)、NintendoSwitch、Android 機能マクロ:あり(2ボタン) 動作環境0℃〜45℃/動作湿度 20〜80% ※ただし結露なきこと ボタン数21 保管環境-10℃〜60℃/保存湿度 20〜80% ※ただし結露なきこと
取扱説明書:(2.15MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする