マット(耐溶媒)青 PTFE/シリコン 96ラウンドウェル 平底 60180-Mシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(5個) 注文コード64178356 品番60180-M111
参考基準価格(税別)¥29,900 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

WebSealウェルプレートの主な利点
▼WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。
▼ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客様の分析要件に合わせて、さまざまなウェル容量とウェル形状(高回収のためのバイアル底構造)を提供しています。豊富なマットオプションから選択できます。
▼溶媒の適合性についてクロマトグラフィーを用いて検査し、クロマトへの影響がほとんど無いことを確認済みです。
▼プレート材質には最高品質の耐薬品性および耐熱性があります。
▼WebSealウェルプレートは、すべてSBSおよびANSI/SLAS規格に適合しています。
ロボットアームを妨害しないサイズで、プレートを積み重ねることが可能。
サンプル間の相互汚染を防止し、プレートで不活性かつ安全な気密シールが可能。
シリコン製マットは乾式加熱オートクレーブが可能で、耐低温性は-80℃。
シリコン、PTFE/シリコン製からマットを選択可能。穴が開いたり裂けにくく、多数インジェクションした後でも優れた密封性を保つ。認証済みウェルプレートに適合。

仕様●概要:WebSeal マット(耐溶媒)●色:青●材質:PTFE/シリコン●ウェルデザイン:96ラウンドウェル、平底、直径7mm、ステップ●スリット:なし●入数:5個入●Performance Level 2 アズワン品番67-2990-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする