エアレギュレータ R91G、R91Wシリーズ G 1/4 39.6m3/h

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64179686 品番R91W-2GK-NLN
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

IMI Norgren 特殊レギュレータは、低トルクで加速調整ノブを備えた脱イオン水又は圧縮空気用の製品です。また、押し下げたときに圧力設定をロックするスナップアクションノブも備えています。ボンネット及びボディはアセタールプラスチック製 G1/4 ポートサイズ

仕様●ポートの接続:G 1/4●最低流出圧力:0バール●最高流出圧力:6バール●最高流入圧力:10バール●メーカーシリーズ:R91G 、R91W●平均流量率:39.6m3/h●コード番号:218-0254 アズワン品番65-7904-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする