IC OPAMP VFB 4 CIRCUIT 14SOIC

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64180736 品番LMH6644MA/NOPB
参考基準価格(税別)¥670 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

IC OPAMP VFB 4 CIRCUIT 14SOIC

仕様●アンプタイプ:電圧フィードバック●回路数:4●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:135V/μs●ゲイン帯域幅積:-●帯域幅-3db:130MHz●電流 - 入力バイアス:1.6μA●電圧 - 入力オフセット:1mV●電流 - 供給:2.7mA(x4チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:75mA●電圧 - スパン(最小):2.7V●電圧 - スパン(最大):12.8V●動作温度:-40℃〜85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOIC アズワン品番67-0407-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする