スペードコネクタ 1袋 15000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(15000個) 注文コード64181260 品番5-160526-9
参考基準価格(税別)¥766,000 販売価格(税込) ¥835,780
販売価格(税別)
759,800

TE Connectivity FASTIN-FASTON 250圧着レセプタクル
FASTIN FASTON 250シリーズクイックコネクト圧着レセプタクル端子は、迅速な取り付けと一様な信頼性を提供します。 FASTIN FASTON 250レセプタクル端子では、安定した電気的及び機械的性能を保証するFASTON 250圧着レセプタクルと同じ生産技術を採用しています。 FASTIN FASTON 250レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補償するステップダウン絶縁サポートバレルを備えており、導体ストランドの軸方向アライメントを維持できます。 FASTIN FASTON 250レセプタクル端子の背面のテーパー壁で座なしタブの過挿入を防ぐことができます。 FASTIN-FASTONレセプタクルとFASTONレセプタクルの違いは、ハウジング内に挿入された場合に端子の確実な保持を実現するロックランスが追加されていることです。 各FASTIN FASTON 250端子は、すべての接続が規定通りに実行されるよう正確に制御された圧着仕様に適合します。 機械的強度と導電性の組み合わせを最適化するため、FASTIN FASTON 250レセプタクルは、別売りの専用圧着工具を使用して取り付けます。 「F」スタイルの圧着終端処理は、回路の寿命が終わるまで正確な伸張強度と導電性を確保できます。 この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。
特長と利点
正しい工具を使用してすばやく導体に取り付け可能 ハウジング内はロックランスで確実に保持 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 安定した電気的及び機械的性能 精密な伸張強度及び導電性 振動及び腐食に対する最大の耐久性。
用途
このFASTON 250圧着レセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。用途には、電化製品、洗濯機、乾燥機、自動車ハーネス配線などがあります。

仕様●タイプ:レセプタクル●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●適合電線サイズmm2 Max:1.5mm2●タブサイズ:6.35 x 0.81mm●絶縁:非絶縁●適合電線サイズAWG Min:20AWG●結線方法:圧着●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:錫●全長:19.2mm●コード番号:190-3599 アズワン品番65-7731-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする