SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 2 列 スルーホール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64182355
品番
SLW-106-01-F-D
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
Samtec 1.27 mm スルーホールマイクロソケットは、12 ポジションで、コンタクトマットのテールに金フラッシュが付いています。黒色ガラス絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃
仕様
●極数:6●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:低プロファイルソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SLW●コード番号:208-1535
アズワン品番
65-7621-40
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表