IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8VSSOP

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64182635 品番LMV797MM/NOPB
参考基準価格(税別)¥670 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8VSSOP

仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:2●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:11.5V/μs●ゲイン帯域幅積:17MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:0.1pA●電圧 - 入力オフセット:100μV●電流 - 供給:1.3mA(x2チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:60mA●電圧 - スパン(最小):1.8V●電圧 - スパン(最大):5.5V●動作温度:-40℃〜125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-TSSOP、8-MSOP(0.118インチ、3.00mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-VSSOP アズワン品番67-0407-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする