ホリコー
ホリコーの マスキングテープ
極細養生テープ 白 HBBTシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
64182766
品番
HBBT8W
参考基準価格(税別)
¥239
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
手で切れます。
シーリング(コーキング)材の3面接着を回避します。
シーリング用ボンドブレーカーとして。狭所の養生に。
仕様
●色:白●幅(mm):8●長さ(m):25●厚さ(mm):0.125●6.23N/25mm●原産国:日本●コード番号:384-9743
アズワン品番
67-2235-47