アズワン
アズワンの ランタン
LEDランタン TF-Rシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64182879
品番
TF-R31B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,700
アンティーク調でインテリアとしても使えるデザイン
400ルーメン(全光束)の明るさ
仕様
●明るさ(全光速):400lm●照度切換機能:ボリュームスイッチ0〜100%●点灯時間:5時間50分〜72時間●バッテリー仕様:Li-ion 18650(1800mAh)×2個●消費電力:8w●充電時間:約8.5時間●本体重量:494g●防水・防塵規格:lPX5●充電方式:USB Type-c 5V-2.4A(max)●製品サイズ:140×125×195mm●付属品:USB充電ケーブル●本体材質:ABS、PS、鉄
アズワン品番
65-9085-20
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
64182879
TF-R31B
46118234
TF-R31B
LEDランタン
シバタ(フォークリフト)
1個
¥
6,398
税込
¥
7,038
注文コードが変更になりました。