LEDランタン TF-Rシリーズ
アンティーク調でインテリアとしても使えるデザイン
400ルーメン(全光束)の明るさ
仕様●明るさ(全光速):400lm●照度切換機能:ボリュームスイッチ0~100%●点灯時間:5時間50分~72時間●バッテリー仕様:Li-ion 18650(1800mAh)×2個●消費電力:8w●充電時間:約8.5時間●本体重量:494g●防水・防塵規格:lPX5●充電方式:USB Type-c 5V-2.4A(max)●製品サイズ:140×125×195mm●付属品:USB充電ケーブル●本体材質:ABS、PS、鉄
アズワン品番65-9085-20
内容量1個