日本エレパーツ
日本エレパーツの 接続・省配線(制御機器)
日本エレパーツの コネクタ・コネクタ付ケーブル
日本エレパーツの 同軸コネクタ
中継用SMAプラグ・ジャック1.5Dケーブル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全71種類を一覧で見る
内容量
1本(200mm)
注文コード
64183309
品番
SMAP-SMAJ-1.5D2V-200
参考基準価格(税別)
¥2,821
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
SMA延長用ケーブルラインアップ
1.5D-2Vケーブル(高性能/屋内向け)
仕様
SMAP-SMAJ
長さ(mm)
200
形状
ストレート
ケーブル
1.5D-2V
結線方式
中心:半田/外部:圧着
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
コネクタタイプ
SMA型プラグ/ジャック
関連資料:
(0.09MB)