ラットズボン ディープネイビー 1696-19シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64183414 品番1696-19-110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,790

両脇カーゴポケット+ファスナーポケットで収納性がUPしています。
用途:作業全般

仕様通気性抜群 ディープネイビー サイズ110 混率(%)ポリエステル65/綿35(清涼/帯電防止素材) 股下(cm)80 アズワン品番65-8384-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする