SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の 樹脂/プラスチック
SKF(日本エスケイエフ)の 標準タイプ(穴あき)
ベアリングアセンブリ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64183588
品番
AN 16
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
仕様
●タイプ:ロックナット●寸法:97.638x105.689x15.342mm●内径:79.68mm●コード番号:237-2178
アズワン品番
65-7869-19
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方