※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リニアガイドキャリッジ SHS-Vシリーズ 28mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64183798 品番SHS30V1SS(GK)
参考基準価格(税別)¥27,300 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

SHS-V リニアキャリッジ
THK SHS-V リニアキャリーシリーズは、使用時の低ノイズ、長期間のメンテナンスフリー動作、高速応答を実現します。

仕様●メーカーシリーズ:SHS-V●レール幅:28mm●キャリッジ長さ:106mm●キャリッジ幅:60mm●動定格荷重:44.8kN●静定格荷重:66.6kN●コード番号:730-0039 アズワン品番65-7849-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする