HSEC8-DV 0.8mmピッチ 120極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64184769 品番HSEC8-160-01-L-DV-A-K-TR
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

Samtec HSEC8 シリーズは、1 列あたり 60 極、1 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2 列縦型 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング

仕様●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:120●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.8A●シリーズ:HSEC8-DV●コード番号:227-1392 アズワン品番65-7570-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする