Sivaconシリーズ LEDコネクタ 2 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード64184875 品番8MR2210-2A
参考基準価格(税別)¥14,300 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

スロット付きブレードコンタクトを備えた Siemens SITOR ヒューズリンクは、スロット付きタグヒューズの分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します

仕様●ポール形式:2●シリーズ:Sivacon●オス/メス:メス●プラグ/ソケット:ソケット●実装タイプ:ケーブル●コード番号:230-3026 アズワン品番65-7571-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする