関西ペイント PG80専用硬化剤

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(60g) 注文コード 64185418 品番 2023c0005c02512
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

関西ペイントPG80用の硬化剤です。

容量(g)60 配合PG80塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー50〜70 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量55mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64185445
2026-01-05
用途:
バイクの塗装の時に使用
建設業・工事業

少量だけ欲しかったので、こちらで購入しました。
使った感想ですがPG80は効果時間も早く、効果後の耐久性も申し分ないです。
次回、塗装する時はまた、PG80を使用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする