関西ペイント PG80専用硬化剤

(3件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個(100g) 注文コード64185445 品番pg80-k-100
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は内容量など28種類から選べます 他の種類を見る

関西ペイントPG80用の硬化剤です。

容量(g)100 配合PG80塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー50〜70 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量92mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64185445
2026-01-05
用途:
バイクの塗装の時に使用
建設業・工事業

少量だけ欲しかったので、こちらで購入しました。
使った感想ですがPG80は効果時間も早く、効果後の耐久性も申し分ないです。
次回、塗装する時はまた、PG80を使用します。

1人が参考にしています
対象商品:
64185409
2026-04-08
用途:
塗装のタッチアアップ

キャップが小さい割にボトル直では垂れます。
スポイド必要です。小分けがなかなか無いので助かります。

2026-04-05
用途:
自動車塗装
建設業・工事業

たまにしか使わないので、小分けにしてある方が使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする