サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) P 旋削加工用チップ VN□□型-16 ひし形35° 
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
64185469
品番
VNMG160408MM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,060
この商品は
コーナー半径・コーナーR・内容量
など
294
種類から選べます
他の種類を見る
優れた耐熱衝撃性、高速断続加工向けです。一般旋削ステンレス加工用。
仕様
●適合被削材:ステンレス鋼●チップ形状:35°菱形●刃長(mm):15.8063●厚さ(mm):4.7625●コーナ半径(mm):0.7938●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiAlN+TiN●加工形態:中切削●ブレーカー:MM●PVDコーティング●原産国:スウェーデン●コード番号:127-1491
アズワン品番
65-8267-85
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。