※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THK
THKの 直動部品
THKの リニアガイド、ブロック
THKの ブロック
リニアガイドレール HSR25-520L GK シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64185670
品番
HSR25-520L(GK)
参考基準価格(税別)
¥56,900
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
THK リニアガイド標準ボールプロファイルレールは、幅 25 mm、長さ 520 mm です。長さ: 520 mm 幅 25 mm
仕様
●メーカーシリーズ:HSR25-520L ( GK )●レール幅:25mm●レール長さ:520mm●材質:スチール●コード番号:211-5244
アズワン品番
65-7901-36