※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
寸法D(mm)100
寸法M(mm)M20
寸法Lm(mm)150
注文コード64186283
品番FNMS-100-M20-150-B2-T
参考基準価格(税別)¥11,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
この商品は寸法D・寸法M・寸法Lmなど100種類から選べます
他の種類を見る
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。
ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
耐候性にすぐれたTPE製のラバーディスクつき。機器・装置の滑り止めに効果的です。
商品記号によりロックナットの有無が選択できます。