TMM-110-01-G-D-SM ピンヘッダ 20極 2.0mm 2列 1セット 29個入 SAMTEC 64187079

ピンヘッダ 20極 2.0mm 2列 1セット 29個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(29個)
注文コード
64187079
品番
TMM-110-01-G-D-SM
参考基準価格(税別)¥19,100販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

Samtec TMM シリーズヘッダは、20 コンタクトピン付き 2 mm 低プロファイル表面実装 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)

仕様
●入数:1チューブ(29個入り)●シリーズ:TMM●ピッチ:2.0mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2897
アズワン品番
65-7527-51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする