96ウェルマイクロプレート(PP)U底

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(12包×10個) 注文コード64187578 品番267342
参考基準価格(税別)¥59,980 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

低溶出なため、分析サンプルの前処理に適している
タンパク質・核酸の吸着が少なく、優れたサンプル回収率を実現
1ウェルの容積が大きく、より効率的なミキシングが可能
DNase/RNaseフリー

仕様●使用温度範囲:-80〜121℃●ワーキングボリューム:20〜450μL/ウェル●材質:(本体)PP●最大容量(μL):500●カラー:ブラック●底形状:U底●ウェル形状:丸型●未滅菌 アズワン品番65-5637-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする