TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
SFPケージアセンブリ 1セット 8個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(8個)
注文コード
64188016
品番
2344508-1
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1トレイ(8個入り)●タイプ:ケージアセンブリ●ポート数:4●極数:40●コンタクト材質:銅合金●シリーズ:SFP56●コード番号:224-0643
アズワン品番
65-7583-64