AMPHENOL
AMPHENOLの 接続・省配線(制御機器)
AMPHENOLの コネクタ・コネクタ付ケーブル
AMPHENOLの ナイロンコネクタ
自動車用コネクタ 18極 オス プラグ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64188479
品番
ATV06-18SA-RR01
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
18 ポジションプラグ、サイズ 16 コンタクト、キー A、縮小された二重シール
仕様
●タイプ:プラグ●オス/メス:オス●行数:3●定格電流:13A●シリーズ:ATV●色:グレー●IP保護等級:IP67, IP69K●高さ:35.7mm●幅:54.5mm●深さ:35.7mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-6021
アズワン品番
65-7722-20