重荷重用ピロー形ユニット(テーパー穴 EA966MCシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64188969 品番EA966MC-310
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,170
販売価格(税別)
14,700

軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。
※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。

仕様●呼び番号UKP形:310●軸径(mm):45●サイズ(mm):H/75、L/275、A/75、J/212、N/20、N1/35、H1/28、H2/143、H5/149、B1/55●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M16●重量(g):5710●テーパ穴形 アズワン品番65-9329-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする