NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の 直動部品
NSK(日本精工)の リニアガイド、ブロック
NSK(日本精工)の ブロック
リニアガイドキャリッジ LUシリーズ 15mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64189520
品番
LAU15AL
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
LUシリーズミニチュアガイド
レールの長さ: 230、430、630、990 mm、幅: 15 mm カーボンスチール
仕様
●メーカーシリーズ:LU●レール幅:15mm●キャリッジ長さ:43.6mm●キャリッジ幅:32mm●動定格荷重:5550N●静定格荷重:6600N●コード番号:267-5814
アズワン品番
65-8051-55