※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
寸法D(mm)120
寸法M(mm)M20
注文コード64189625
品番FKAMS-120-M20-185-W-HD
参考基準価格(税別)¥49,900
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
ハイジェニックデザインのレベリングアジャスタ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
ハイジェニックデザインについて
スタッドカバーにより、取りつけ後にねじの露出がありません。ねじに異物や液体がたまりにくく、清掃性にすぐれています。
取りつけ面や部品のすき間にはシールが設けられており、異物や液体の侵入を防ぎます。
シールは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインの認証を取得しています。
3A SSI(Sanitary Standard Inc.)が定める88-00の認証を取得しています。
アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。
パッドは8°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。