エア継手

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64189958 品番QSLV4-3/8-10
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥6,196
販売価格(税別)
5,633

Festo QS シリーズマルチディストリビュータは、4 つ折りねじ - チューブ継手コネクタで、プッシュプル方式を採用しています。最大動作圧力は 14 バールです。複数のディストリビュータがオス R3/8 ねじ接続と 10 mm O.D チューブ接続を備えています。公称サイズ: 5.1 mm デザイン - 360 ° 回転可能 作動媒体 - 圧縮空気

仕様●メーカーシリーズ:QSL●出口ポートの数:4●インレットポートの数:1●コード番号:202-3643 アズワン品番65-8032-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする