※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FHMS-100-M20-244-D1-W レベリングアジャスタ(おねじ) - スタッドカバーつき - ラバーディスクつき NBK(鍋屋バイテック会社) 64190063 FHMS-100-M20-244-D1-W レベリングアジャスタ(おねじ) - スタッドカバーつき - ラバーディスクつき NBK(鍋屋バイテック会社) 64190063 FHMS-100-M20-244-D1-W レベリングアジャスタ(おねじ) - スタッドカバーつき - ラバーディスクつき NBK(鍋屋バイテック会社) 64190063

レベリングアジャスタ(おねじ) - スタッドカバーつき - ラバーディスクつき

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(mm)100 寸法M(mm)M20 注文コード64190063 品番FHMS-100-M20-244-D1-W
参考基準価格(税別)¥26,400 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は寸法D・寸法Mなど22種類から選べます 他の種類を見る

重荷重タイプのレベリングアジャスタ。
ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。
機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。
スタッドカバーにより、取りつけ後、ねじの露出がありません。ねじにゴミやホコリがたまりにくく、清掃性にすぐれています。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
滑り止め用のラバーディスクつき。

寸法D(mm)100 寸法D1(mm)30 寸法h(mm)3 寸法H1(mm)9 寸法L(mm)244 寸法L2(mm)56 寸法L3(mm)56 寸法L4(mm)40 寸法M(mm)M20 M並目M20 寸法sw1(mm)16 寸法sw3(mm)24 ねじピッチ2.5 ロックナット無し 許容荷重(N)35000 ねじ規格並目 材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(スタッドカバー)SUS303

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする