ボールベアリング20mm47mm ラジアル6204-2RSH/W64

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64190116 品番6204-2RSH/W64
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥20,300 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様●内径:20mm●外径:47mm●ボールベアリングタイプ:ラジアル●レース幅:14mm●エンドタイプ:シール●コード番号:233-7116 アズワン品番65-7861-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする