サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-15 正方形 
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
仕様
●適用被削材:MS●加工形態:中切削●チップ形状:正方形●刃長(mm):10.6●厚さ(mm):6.35●コーナR(mm):1.5875●チップ逃げ角(°):0●コーティング:PVD●ブレーカー:SM●PVD TiAlN薄膜コーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:605-6831
注文コード
64190134
品番
SNMG150616SM
参考基準価格(税別)
¥27,300
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・切刃長さ・材種
など
98
種類から選べます
他の種類を見る
高い加工性能、高じん性のシャープな切れ刃です。高切削速度でのステンレス鋼の仕上げ加工に適しています。一般旋削耐熱合金加工用。
仕様
●適用被削材:MS●加工形態:中切削●チップ形状:正方形●刃長(mm):10.6●厚さ(mm):6.35●コーナR(mm):1.5875●チップ逃げ角(°):0●コーティング:PVD●ブレーカー:SM●PVD TiAlN薄膜コーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:605-6831
アズワン品番
65-8243-72
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。