HK-171 FL システムヘルメット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64190415 品番 01-171/P.WH/L
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

HK-171 FL System Helmet
高品質ABSシェルを採用し、高強度を実現したシステムヘルメット。
国際特許取得のドイツFIDLOCK社製マグネットバックルを日本メーカーとして初めて顎紐に採用し、十分な強度を持ちながら顎紐脱着をワンタッチで実現。
インナーバイザー標準装備で強い日差しの時にも快適に使用可能です。
・サイズ展開 : M・L・XL
・色展開 : Mat Black・Pearl White・Bassalt Grey・Gunmetal・Olive・Gloss Black・Mat Metal Blue
・充実機能のシステムヘルメット
・磁力によって近づけるだけで固定、タブを引っぱるだけで楽に解除できるFIDLOCKシステムバックル(顎紐)
・インナーサンバイザー標準装備で強い日差しの時にも快適に使用可能
・内装着脱可能
・SG規格認証取得済
・偽造防止4Dラベル

用途
・エアベンチレーション機能
・夜間被視認性を高めるリフレクター装備
・紫外線をカットする特殊加工を施したシールドを採用
・内装取外し・洗濯可能
・バックル式あご紐採用。スピーディーな着脱が可能
・25mm超高密度ベルト
・高品質ABSシェル採用
・国際特許取得のドイツFIDLOCK社製マグネットワンタッチバックル採用
・3D衝撃吸収&エアフローライニング
・紫外線94%カット
・高強度ABS帽体
パールホワイト サイズL 規格SG
注意
※ご購入前にご確認ください
※掲載画像はスタジオでストロボを使用して撮影しております。また、お客様のモニターを通してご覧になって頂いている為、実物を蛍光灯や自然光の下でご覧になった場合と色味が異なる場合がありますので、ご理解の上ご購入頂きますようお願い致します。
※製品の仕様・価格等につきましては予告なく変更される場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする