エスコ
エスコの モーター(原動機)
エスコの 汎用モーター
電磁ブレーキ付モーター(リード線タイプ) EA968CNシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64190640
品番
EA968CN-90
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,080
販売価格(税別)
¥
32,800
バスケットに入れる
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様
●出力:90W●電圧:単相AC100V●周波数50Hz:電流/2.0A、定格トルク/0.72N・m 定格回転速度/1250rpm●周波数60Hz:電流/2.25A、定格トルク/0.60N・m 定格回転速度/1500rpm●起動トルク(N・m):0.700●リード線タイプ
アズワン品番
65-9332-39