サンコーインダストリー
サンコーインダストリーの ボルト
サンコーインダストリーの 六角穴付ボルト
ステンレス 極薄・NSローヘッド 4×18 500本入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500本)
注文コード
64190956
品番
A0-02-L300-0040-0180-00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥35,100
寸法(mm)d:M4
寸法(mm)L:18
ねじ長さ(mm):18
ねじ径(mm):M4
ねじ径(mm):M4
ねじ長さ(mm):18
仕様
●材質/仕上:ステンレス(303、304、XM7等)●原産国:日本●コード番号:242-0855
アズワン品番
67-1955-40