エスコ
エスコの エンジン関連
エスコの オイルフィルター関連工具
エスコの オイルフィルターレンチ(ろ紙交換タイプ)
175mm クリッププライヤー 薄型
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
64191139
品番
EA604DC-61
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,245
販売価格(税別)
¥
2,950
バスケットに入れる
先端が薄く、狭い隙間に入りやすい。
自動車の内装のクリップや内装パネルの取り外しに
仕様
●先端幅:20mm●全長:175mm●全高:20mm●全幅:52mm●口開き最大:29mm●刃先全長:39mm●刃先穴:Φ2.6mm●材質:カーボンスチール●ハンドル:PVCコート●重量:148g●先端硬度(HRC):52
アズワン品番
65-9267-29