※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FDMS-25-M8-63-KR レベリングアジャスタ(おねじ) - キャップつき NBK(鍋屋バイテック会社) 64191436 FDMS-25-M8-63-KR レベリングアジャスタ(おねじ) - キャップつき NBK(鍋屋バイテック会社) 64191436 FDMS-25-M8-63-KR レベリングアジャスタ(おねじ) - キャップつき NBK(鍋屋バイテック会社) 64191436

レベリングアジャスタ(おねじ) - キャップつき

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS303、(キャップ)TPE(黒)硬度ショアA78、(ロックナット)SUS304 寸法D(mm)25 注文コード64191436 品番FDMS-25-M8-63-KR
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,698円となります。
参考基準価格(税別)¥3,440 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は材質・寸法Dなど17種類から選べます 他の種類を見る

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。

材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS303、(キャップ)TPE(黒)硬度ショアA78、(ロックナット)SUS304 ねじピッチ1.25 寸法H(mm)20.5 寸法L1(mm)6.8 寸法D(mm)25 ねじ規格並目 寸法M(mm)M8 寸法h(mm)5.5 寸法Lm(mm)63 寸法sw1(mm)12 寸法sw2(mm)13 M並目M8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする