※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FDMS-32-M10-80-KS レベリングアジャスタ(おねじ) - キャップつき NBK(鍋屋バイテック会社) 64191488 FDMS-32-M10-80-KS レベリングアジャスタ(おねじ) - キャップつき NBK(鍋屋バイテック会社) 64191488 FDMS-32-M10-80-KS レベリングアジャスタ(おねじ) - キャップつき NBK(鍋屋バイテック会社) 64191488

レベリングアジャスタ(おねじ) - キャップつき

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS303、(キャップ)ポリアセタール(白)、(ロックナット)SUS304 寸法D(mm)32 注文コード64191488 品番FDMS-32-M10-80-KS
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,698円となります。
参考基準価格(税別)¥4,290 販売価格(税込) ¥4,717
販売価格(税別)
4,288
この商品は材質・寸法Dなど17種類から選べます 他の種類を見る

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。

材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS303、(キャップ)ポリアセタール(白)、(ロックナット)SUS304 ねじピッチ1.5 寸法H(mm)24.5 寸法L1(mm)8.4 寸法D(mm)32 ねじ規格並目 寸法M(mm)M10 寸法h(mm)6.5 寸法Lm(mm)80 許容荷重(N)11000 寸法sw1(mm)15 寸法sw2(mm)16 M並目M10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする