カーゴパンツ ネイビーブルー 2296-16シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64192724 品番2296-16-5L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,076

フルハーネスをしていても使いやすいカーゴポケット付きです。
用途:作業全般

仕様洗い加工 ネイビーブルー サイズ5L 番号コード:123-4999 混率(%)綿97/ポリウレタン3(伸縮素材) 股下(cm)80 ウエスト(cm)103 アズワン品番65-8433-85 適合寸法(cm)98〜103

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする