※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FEAMS-60-M16-100-D0-V レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角頭つき NBK(鍋屋バイテック会社) 64192775 FEAMS-60-M16-100-D0-V レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角頭つき NBK(鍋屋バイテック会社) 64192775 FEAMS-60-M16-100-D0-V レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角頭つき NBK(鍋屋バイテック会社) 64192775

レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角頭つき

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(mm)60 寸法M(mm)M16 寸法Lm(mm)100 注文コード64192775 品番FEAMS-60-M16-100-D0-V
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,598円となります。
参考基準価格(税別)¥6,060 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は寸法D・寸法M・寸法Lmなど30種類から選べます 他の種類を見る

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角部および下部の二面幅を利用してください。
アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
ロックナットの有無が選択できます。

寸法C(mm)50 寸法d(mm)13 寸法D(mm)60 寸法F(mm)65 寸法H(mm)14 寸法H1(mm)2.5 寸法Lm(mm)100 寸法M(mm)M16 寸法r(mm)15 寸法sw1(mm)12 寸法sw3(mm)10 ねじピッチ2 ロックナット無し 許容荷重(N)16000 ねじ規格並目 材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする