※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
寸法D(mm)80
寸法M(mm)M16
寸法Lm(mm)100
注文コード64192863
品番FEAMS-80-M16-100-D0-VK
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,798円となります。
参考基準価格(税別)¥7,250
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
この商品は寸法D・寸法M・寸法Lmなど30種類から選べます
他の種類を見る
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角部および下部の二面幅を利用してください。
アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
ロックナットの有無が選択できます。