※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
寸法D(mm)80
寸法M(mm)M24
寸法Lm(mm)100
注文コード64193466
品番FHAMS-80-M24-100-D0-VK
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は15,980円となります。
参考基準価格(税別)¥15,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
この商品は寸法D・寸法M・寸法Lmなど44種類から選べます
他の種類を見る
重荷重タイプのレベリングアジャスタ。
ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。
機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角部および下部の二面幅を利用してください。
アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
商品記号によりロックナットの有無が選択できます。