テークアップ形ユニット EA966MVシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64193729 品番EA966MV-204
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,580
販売価格(税別)
27,800
仕様●呼び番号MUCT形:204●軸径(mm):20●サイズ(mm):A/32、A1/12、A2/21、H/87、H1/76、H2/46、L/92、L1/60、L2/10、L3/44、N/19、N1/18、N2/32、B/31、S/12.7●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●止めねじ付●ステンレスシリーズ●円筒穴形 アズワン品番65-9331-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする