レディス長袖ブルゾン チャコールグレー 1698-25シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード64193817 品番1698-25-19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,761

背中ノーフォーク仕様で作業が快適です。
用途:作業全般

仕様通気性抜群 チャコールグレー サイズ19 番号コード:123-3415 胸囲(cm)124 混率(%)ポリエステル65/綿35(清涼/帯電防止素材) 肩幅(cm)46 袖丈(cm)57 着丈(cm)60 アズワン品番65-8385-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする